{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
tmin | 0,5 mm | |
lăţime minimă de canelare y | 0,35 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 19 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273762 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243869 | |
Număr producător | 273762 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cuţit de strung pentru canelare la 45° 16/2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
142,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
81,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
142,10 €
72,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Mărime coadă | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |