Cuţit de strung pentru canelare la 45° 25/3

Cod articol: 273762 25/3
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Lăţime de canelare w 3 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    tmin 0,7 mm
    lăţime minimă de canelare y 0,5 mm
    Lăţimea funcţională L4 28 mm
    Lungime cap L1 33 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273762 25/3
    EAN / GTIN 4045197869272
    Număr producător 273762 25/3

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru operaţii de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare şi de rectificare.

    Notă:

    • ⌀Dmin = 30 mm (la w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (la w = 2).
    • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de canelat cu rază completă Cod 273735273739.
    • Fără degajare standardizată conform DIN 509.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături