Cuţit de strung pentru canelare la 45° 25/2

Cod articol: 273762 25/2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
tmin 0,5 mm
lăţime minimă de canelare y 0,35 mm
Lăţimea funcţională L4 28 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273762 25/2
EAN / GTIN 4062406243883
Număr producător 273762 25/2

Descriere

Aplicaţie:

Pentru operaţii de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare şi de rectificare.

Notă:

  • ⌀Dmin = 30 mm (la w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (la w = 2).
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de canelat cu rază completă Cod 273735273739.
  • Fără degajare standardizată conform DIN 509.