Cuţit de strung pentru canelare la 45° 20/3

Cod articol: 273762 20/3
Reducere
148,96 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
tmin 0,7 mm
lăţime minimă de canelare y 0,5 mm
Lăţimea funcţională L4 23 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 125 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273762 20/3
EAN / GTIN 4045197869265
Număr producător 273762 20/3

Descriere

Aplicaţie:

Pentru operaţii de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare şi de rectificare.

Notă:

  • ⌀Dmin = 30 mm (la w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (la w = 2).
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de canelat cu rază completă Cod 273735273739.
  • Fără degajare standardizată conform DIN 509.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strung pentru canelare la 45°  20/3

Cuţit de strung pentru canelare la 45° 20/3

La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
148,96 €
76,00 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
148,96 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
155,82 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
161,21 €
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
170,52 €
Este posibilă canelarea axială nu da da da da
Lungimea totală L 125 125 125 125 150
Răcire interioară nu nu nu nu nu
Lungime cap L1 33 33 34 36,5 46
Lăţime de canelare w 3 3 3 3 3
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit