Plăcuţă de profilat canale cu rază completă 3 mm

Cod articol: 273739 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,20 € / buc.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 3 mm
    Aplicaţia principală N
    Aplicaţie secundară Ti
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB7310
    Materialul sculei Carbură
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,2 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,18 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273739 3
    EAN / GTIN 4045197771391
    Număr producător 273739 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    350
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături