{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 37 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273750 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484543 | |
Număr producător | 273750 20/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / de canelare w: 20/4mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
148,96 €
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
148,96 €
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
148,96 €
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
148,96 €
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
87,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
87,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | da | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 37 mm | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe stânga | dreapta | stânga | pe stânga | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |