{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
Şurub | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Număr producător | 278017 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung tip eco 20 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
95,00 €
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
90,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
105,00 €
91,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 120 | 125 | 129 |
Răcire interioară | da | nu | nu |
Lungime cap L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Mărime coadă | 20 | 20 | 20 |
Tip de utilizare | pe dreapta | dreapta | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 20 | 25,2 | 20 |