Cuţit de strung pentru canelare, stânga, Mărime coadă: 20mm

Cod articol: 273911 20
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 25,2 mm
Lungime cap L1 21,4 mm
Lungimea totală L 125 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 13
Lungime liberă 1,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273911 20
EAN / GTIN 4045197763112
Număr producător 273911 20

Descriere

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe stânga.