Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ 20/32 mm

Cod articol: 273576 20/32
Produs nou
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTAIQGRIP
Mărime coadă 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lungime cap L1 28,4 mm
Lungimea totală L 120 mm
HBH 6 mm
HBL 29,5 mm
WF 19,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHR 20-D32-2-IQ
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273576 20/32
EAN / GTIN 7291075318319
Număr producător 2302672

Descriere

Aplicaţie:

Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273580273581.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături