PCHR 12.7-D22-2-IQ Suport de scule pentru încastrarea și despicarea plăcuțelor de tăiere cu 5 caneluri

Cod articol: 2302658
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302658
EAN / GTIN 7291075318173
Număr producător 2302658
L-Număr L23920 3316

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,094″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,079″
  • Înălțime totală (OAH): 1″
  • Lungime totală (OAL): 4,72″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.094″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.079″
  • Lungimea capului (LH): 0.78″
  • Înălţimea totala (OAH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4.72″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.87″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături