PCHR 25.4-D40-3-IQ Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despărțire

Cod articol: 2302581
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302581
    EAN / GTIN 7291075318074
    Număr producător 2302581
    L-Număr L23920 3198

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,126″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
    • Înalțime totală (OAH): 1,7″
    • Lungime totală (OAL): 5,32″

    Caracteristică:

    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
    • Lungimea capului (LH): 1.3″
    • Înălţimea totala (OAH): 1.7″
    • Lungime totala (OAL): 5.32″
    • Înălţimea cozii (H): 1″
    • Lăţimea cozii (B): 1″
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.6″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături