PENTA D40L300PB-6D IC808G Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru despicarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Cod articol: 3301665
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3301665
EAN / GTIN 7291075362237
Număr producător 3301665
L-Număr L24080 272

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru debitarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PB
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule