{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 26,9 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHR 16-D22-2-IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273576 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318135 | |
Număr producător | 2302654 |