Suport clemă PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/32 mm

Cod articol: 273576 12/32
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie PENTAIQGRIP
    Mărime coadă 12 mm
    Mărimea plăcuţei 20 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    Lungime cap L1 28,4 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    HBH 14 mm
    HBL 29,5 mm
    WF 11,5 mm
    H 33,6 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Denumirea producătorului PCHR 12-D32-2-IQ
    Tip produs Cap de strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273576 12/32
    EAN / GTIN 7291075318357
    Număr producător 2302676

    Descriere

    Aplicaţie:

    Prima alegere pentru despărțire până la diametre de 40 mm. Canelarea este posibilă.

    Adaptat pentru:

    Plăcuțe Cod 273580273581.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături