Bară de alezat 60/16 mm

Cod articol: 272171 60/16
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară da
    ⌀ cozii DS 32 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 29 mm
    Decalaj central L3 16,3 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Lăţime gât L4 25 mm
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 2
    Portplăcuţă 1,5° 272620 1,5
    Şurub pentru portplăcuţă 279824 1
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 272171 60/16
    EAN / GTIN 4045197430717
    Număr producător 272171 60/16

    Descriere

    Livrare:

    Cu portplăcuţă 1,5°.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături