Bară de alezat 170/22 mm

Cod articol: 272171 170/22
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 22 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 32 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 39 mm
Decalaj central L3 21,5 mm
Lungimea totală L 250 mm
Lăţime gât L4 32 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 3
Portplăcuţă 1,5° 272626 1,5
Şurub pentru portplăcuţă 279824 2
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272171 170/22
EAN / GTIN 4045197429858
Număr producător 272171 170/22

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături