{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
⌀ cozii DS | 20 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 24 mm | |
Decalaj central L3 | 13,4 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Lăţime gât L4 | 20 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279810 2 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272620 1,5 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 272171 120/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430700 | |
Număr producător | 272171 120/16 |