Plăcuţă cu profil parţial pentru DIN 472, interior, pe dreapta, HB7010, Lăţime canal m (H13): 2,15mm

Cod articol: 271015 2,15
Reducere
31,92 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € 31,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € 26,60 € / buc.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime canal m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 472
Lățime canal m (H13) 2,15 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272624 Ref. S
Lăţimea lamei w 2,24 mm
tmax 2 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 2 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271015 2,15
EAN / GTIN 4045197463258
Număr producător 271015 2,15

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.