Plăcuţă cu profil parţial pentru DIN 472, interior, pe dreapta 1,6 mm

Cod articol: 271015 1,6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,60 € / buc.
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime canal m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 472
Lățime canal m (H13) 1,6 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272624 Ref. S
Lăţimea lamei w 1,69 mm
tmax 1,8 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 1,5 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271015 1,6
EAN / GTIN 4045197142511
Număr producător 271015 1,6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.