Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D 20 mm

Cod articol: 268468 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”5 în 1”
⌀ nominal D 20 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,33 mm
Lungime activă LA 56 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Lungime utilă L1 45 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 35
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268468 20
EAN / GTIN 4045197470256
Număr producător 268468 20

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.