Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D 10 mm

Cod articol: 268468 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ”5 în 1”
    ⌀ nominal D 10 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,22 mm
    Lungime activă LA 28 mm
    Lungimea cozii Ls 42 mm
    Lungime utilă L1 22,5 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    ⌀ d2 16 mm
    Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 05T1..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 31
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268468 10
    EAN / GTIN 4045197470218
    Număr producător 268468 10

    Descriere

    Execuţie:

    Cu răcire interioară.
    Coadă cilindrică cu manşon.

    Aplicaţie:

    Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

    Notă:

    • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
    • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

    Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături