WCHX 05T102 SM

Cod articol: 268476 SM

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,50 € / buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 05T102
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HB7120
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Tip SM
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 220 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 110 m/min - 140 m/min
    recomandat pentru ⌀ sculei Dc 10 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268476 SM
    EAN / GTIN 4045197470423
    Număr producător 268476 SM

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 10.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături