Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D 10 mm

Cod articol: 268467 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”5 în 1”
⌀ nominal D 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,22 mm
Lungime activă LA 28 mm
Lungimea cozii Ls 42 mm
Lungime utilă L1 22,5 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 31
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268467 10
EAN / GTIN 4045197470133
Număr producător 268467 10

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături