{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”5 în 1” | |
⌀ nominal D | 20 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Toleranţa D a ⌀ de găurire | 0/+0,33 mm | |
Lungime activă LA | 56 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Lungime utilă L1 | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 | WCHX 10T3.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 35 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268467 20 | |
EAN / GTIN | 4045197470171 | |
Număr producător | 268467 20 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |