Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe stânga, ⌀ DC: 8mm

Cod articol: 268464 8
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”5 în 1”
⌀ nominal D 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,22 mm
Lungime utilă L1 12 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungimea totală L 80 mm
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 0401..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 30
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268464 8
EAN / GTIN 4045197470072
Număr producător 268464 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).