{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”5 în 1” | |
⌀ nominal D | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Toleranţa D a ⌀ de găurire | 0/+0,27 mm | |
Lungime utilă L1 | 16,5 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 32 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268464 11 | |
EAN / GTIN | 4045197975218 | |
Număr producător | 268464 11 |