{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”5 în 1” | |
⌀ nominal D | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Toleranţa D a ⌀ de găurire | 0/+0,27 mm | |
Lungime utilă L1 | 22,5 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 33 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268464 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470096 | |
Număr producător | 268464 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |