Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D, pe dreapta, ⌀ DC: 8mm

Cod articol: 268467 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”5 în 1”
⌀ nominal D 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,22 mm
Lungime activă LA 22,5 mm
Lungimea cozii Ls 38 mm
Lungime utilă L1 18 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 0401..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 30
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126
Număr producător 268467 8

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.