{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”5 în 1” | |
⌀ nominal D | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Toleranţa D a ⌀ de găurire | 0/+0,27 mm | |
Lungime activă LA | 43 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Lungime utilă L1 | 33,75 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 33 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268468 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470232 |