Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D 16 mm

Cod articol: 268409 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”4 în 1”
⌀ nominal D 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lungime activă LA 43 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Lungime utilă L1 36 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZCMX 08..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268409 16
EAN / GTIN 4062406273002
Număr producător 268409 16

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături