Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D 25 mm

Cod articol: 268409 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ”4 în 1”
    ⌀ nominal D 25 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Lungime activă LA 73 mm
    Lungimea cozii Ls 60 mm
    Lungime utilă L1 56 mm
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    ⌀ d2 40 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă ZCMX 13..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 45 (IP20; 5 Nm)
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268409 25
    EAN / GTIN 4062406392659
    Număr producător 268409 25

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă cilindrică cu manşon.

    Aplicaţie:

    1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
    2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
    3. Strunjire interioară longitudinală.
    4. Strunjire exterioară longitudinală.

    Notă:

    • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
    • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
    • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
    • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături