Cap de strunjit ST/12

Cod articol: 264827 ST/12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Fixare tip 25 mm
    Cap de strunjit cod ISO SDUCL
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
    Unghi de aşezare 93 grad
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
    Decalaj central L3 17 mm
    Lungimea totală L 35 mm
    Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
    Tip produs Cap de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 264827 ST/12
    EAN / GTIN 2050002059368
    Număr producător 260317 25/11

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

    Piese de schimb:

    Șurub pentru placa amovibilă la cerere.