Cap de strunjit ST/16

Cod articol: 264827 ST/16
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Fixare tip 32 mm
Cap de strunjit cod ISO SVQBL
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Unghi de aşezare 107,5 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Lungimea totală L 35 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 320626 S05/07
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264827 ST/16
EAN / GTIN 2050002059405
Număr producător 261115 32/16

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.