Cap de strunjit ST/7

Cod articol: 264827 ST/7
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Fixare tip 32 mm
Cap de strunjit cod ISO SCLCL
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Lungimea totală L 35 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 320620 S01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264827 ST/7
EAN / GTIN 2050001912213
Număr producător 260013 32/12

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.