Cap de strunjit ST/3

Cod articol: 264827 ST/3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO PCLNL
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Pârghie cu articulaţie 320612 P01
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 320611 P01
Ştift cu arc 320618 P01
Portplăcuţă 320610 P01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264827 ST/3
EAN / GTIN 2050001912121
Număr producător 250033 40/12

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.