Cap de strunjit ST/1

Cod articol: 264827 ST/1
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Fixare tip 25 mm
    Cap de strunjit cod ISO PCLNL
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    Unghi de aşezare 95 grad
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
    Decalaj central L3 17 mm
    Lungimea totală L 35 mm
    Pârghie cu articulaţie 320612 P01
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 320611 P01
    Ştift cu arc 320618 P01
    Portplăcuţă 320610 P01
    Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
    Tip produs Cap de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 264827 ST/1
    EAN / GTIN 2050002059283
    Număr producător 250033 25/12

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături