{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260464 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874184 | |
Număr producător | 260464 HB7035-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T308, Categorie: HB7035-1
La cerere
În stoc
1.893 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.630 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.186 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.929 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.822 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.139 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | uşor întrerupt | continuă | ușor întreruptă | continuă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | SM | SM | SM | VM | VM | PM | MM | VM |
Aplicaţia principală | P | P | P | M | M | P | MF | M |