Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T308, pentru prelucrare medie, Categorie: HB725-1

Cod articol: 260464 HB725-1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,14 € / buc.
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260464 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765989
Număr producător 260464 HB725-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com