DC.T 11T308, Categorie: HB7310

Cod articol: 260464 HB7310
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,40 € / buc.
La cerere
În stoc
775 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7310
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260464 HB7310
EAN / GTIN 4045197669926
Număr producător 260464 HB7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 11T308, Categorie: HB7310

DC.T 11T308, Categorie: HB7310

La cerere
În stoc
775 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,08 €
de la 10  Bucăți
13,40 €
La cerere
În stoc
1.856 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
NOK  203,12
de la 10  Bucăți
NOK  169,26
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm
Materialul sculei Carbura VHM
Condiţie de tăiere continuu kontinuerligt
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm
Categorie HB7310 HU7310
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min 350 m/min - 600 m/min