DC.T 11T308 HB730-1

Cod articol: 260464 HB730-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB730-1
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire Nano-PVD
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii XUM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 3,3 mm
    Avans f 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 35 m/min - 230 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260464 HB730-1
    EAN / GTIN 4045197941442
    Număr producător 260464 HB730-1

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături