Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T308, pentru prelucrare medie, Categorie: HB7210-1

Cod articol: 260464 HB7210-1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,05 € / buc.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260464 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059262
Număr producător 260464 HB7210-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă