{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 330 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260094 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878000 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 060204, pentru prelucrare de finisare, Wiper, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.692 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.179 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
607 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.556 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | continuă | puternic întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Sfărâmător de aşchii | WP | SS | SS | SS | WSS | PF |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 2,5 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P | P |