{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Număr producător | TLD01526 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
8,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Materialul sculei | Metaloceramice | Metaloceramice |
Sfărâmător de aşchii | WP | SS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |