Există o alternativă la acest produs

CCMT 060204 Wiper PR1225

Cod articol: 260094 PR1225
Reducere
10,03 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,76 € 10,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,80 € 8,36 € / buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie PR1225
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală M
    Aplicaţie secundară P
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii WP
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 110 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 50 m/min - 150 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260094 PR1225
    EAN / GTIN 4960664753611
    Număr producător TKE01492

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături