{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WSS | |
Toleranţă | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260053 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948816 | |
Număr producător | 260053 HB7020 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |