CCMT 060204, Categorie: HBT020

Cod articol: 260084 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.616 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CC.T 060202
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PF
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 330 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260084 HBT020
EAN / GTIN 4062406256913
Număr producător 260084 HBT020

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 060204, Categorie: HBT020

CCMT 060204, Categorie: HBT020

La cerere
În stoc
1.616 livrabil imediat
5,40 €
La cerere
În stoc
2.029 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,78 €
de la 10  Bucăți
8,15 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CC.T 060202 CCMT 060204 CCMT 060204
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Categorie HBT020 HB7020 HB7020
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire