{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CC.T 060202 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | MF | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260084 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256906 | |
Număr producător | 260084 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
902 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.075 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.219 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.465 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
714 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sfărâmător de aşchii | MF | VS | VS | VS | VM |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 240 m/min |