Cuţit de strunjit 25/12 mm

Cod articol: 255798 25/12
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare neutru
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport CRDNN 2525M12
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RN.. 1207..
    Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 12,5 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 34 mm
    Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
    Portplăcuţă 259031 43
    şurub pentru portplăcuţă 259025 2
    Bridă 259035 3
    Portplăcuţă pentru gheară 259041 1
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 255798 25/12
    EAN / GTIN 4045197799142
    Număr producător 255798 25/12

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături