{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | DUR | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | RNGN 120700 | |
Categorie | PT600M | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Aplicaţia principală | H | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Formă | S02025 | |
Modelul muchiilor aşchietoare | 0,2 mm × 25° | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 60 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 30 m/min - 40 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 16 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255870 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545957 | |
Număr producător | TCV04341 |