{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | DUR | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | RNGN 120700 | |
Categorie | KB7205 | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Aplicaţia principală | H | |
Aplicaţie secundară | K | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | 0,1 mm × 20° | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 250 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 250 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 16 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255770 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511652 | |
Număr producător | 255770 HART |